Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST CI050822W-PK10 stammeadapter 1/4 tommers ytre diameter på røret hvit - pakke med 10 | AB4BMN 1WTH4

JOHN GUEST CI050822W-PK10 stammeadapter 1/4 tommers ytre diameter på røret hvit - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BMN Modell: CI050822W-PK10Kryssreferanse: 1WTH4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStamadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Stamme OD1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseStamme ODTemp. Områdepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI050621S-PK10 Stamadapter 3/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10218NOK
JOHN GUEST PI050821S-PK10 Stamadapter 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10223NOK
JOHN GUEST PI050822S-PK10 Stamadapter 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10222NOK
JOHN GUEST PI050823S-PK10 Stamadapter 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10298NOK
JOHN GUEST PM050822S-PK10 Stamadapter 5/16 tommer rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10214NOK
JOHN GUEST PI051222S -PK10 stammeadapter 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10278NOK
JOHN GUEST PI051223S-PK10 Stamadapter 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST CI050822W-PK10 stammeadapter 1/4 tommers ytre diameter på røret hvit - pakke med 10 stk.
237NOK /pakke