JOBOX PSC1455000 Crossover lastebilboks, full størrelse, 70.125 x 20.875 x 14.25 tommer, størrelse, hvit, stål | AD9AQQ 4NY55

JOBOX PSC1455000 Crossover lastebilboks, full størrelse, 70.125 x 20.875 x 14.25 tommer, størrelse, hvit, stål

Vare: AD9AQQ Modell: PSC1455000Kryssref: 4NY55
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 372 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
GassjokkJa
Måler14 ga.
HåndteringsstilPush Button
Høyde14.25 "
LåsemekanismeBoremotstandsdyktige trykknapplåser
Lengde70.12 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeStål
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet9.2 cu. ft.
typenFull Size
Bredde20.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)186.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Crescent JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover lastebilboks brukes til å oppbevare store/små verktøy og gjenstander for enkel tilgjengelighet.

Egenskaper:

  • JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover lastebilboks inkluderer henholdsvis gassfjærer og beskyttelser for enkel løfting av lokket og beskyttelse av den vertikale åpningen.
  • Denne enheten kommer med innebygde oppbevaringskasser på begge sider for ekstra plass.
  • Den består av uttakbare verktøybrett for praktisk oppbevaring av små deler og håndverktøy.
  • De endemonterte trykknappene gir enkel tilgang fra begge sider av lastebilen.
  • Denne boksen har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for å motstå tøft vær og forhindre lastskader.
  • Den har full værstripping for å beskytte boksen mot støv og fuktighet.
  • Det selvhevende lokket forhindrer forsøk på innbrudd bedre enn andre stållokk.
  • Dette produktet består av et J-bolt kit for bolt-on montering.
  • Den har nøkkellåsesystem med en borebestandig trykkknapplåsmekanisme for å beskytte låsesystemet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne lastebilboksen?

A. Den tilbyr en maksimal lagringskapasitet på 9.2 cu.ft.

Q. Hva er dimensjonene til denne lastebilboksen?

A. 70 (L) x 71 (B) x 14 (H) tommer.

Q. Hva er tykkelsen på stålet som brukes til å produsere denne PSC1455000 DELTA-PRO-boksen?

A. Dette produktet er laget av 14-gauge-tykt stål.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishtypenPris
JOBOX PSC1458000 Crossover lastebilboks, kompakt, 60.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, hvit, stål | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "StålHvitPulverlakkKompakt5 915 NOK
JOBOX PSC1456000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.875 x 17.25 tommer størrelse, hvit, stål | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "StålHvitPulverlakkDyp full størrelse6 960 NOK
RFQ
JOBOX PSC1455002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "StålSvartPulverlakkFull Size10 161 NOK
RFQ
JOBOX PSC1456002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.875 x 17.25 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "StålSvartPulverlakkDyp full størrelse10 608 NOK
RFQ
JOBOX PSC1457000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 30 x 17.25 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "StålHvitPulverlakkDyp og ekstra bred i full størrelse16 287 NOK
RFQ
JOBOX PSC1457002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 30 x 17.25 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "StålSvartPulverlakkDyp og ekstra bred i full størrelse16 287 NOK
RFQ
JOBOX PSC1458002 Crossover lastebilboks, kompakt, 60.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "StålSvartPulverlakkKompakt10 161 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PSC1455000 Crossover lastebilboks, full størrelse, 70.125 x 20.875 x 14.25 tommer, størrelse, hvit, stål
6 372 NOK / enhet