Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.100.0130 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 130mm Length, 10PK | AB7BJU 22TM70

APPROVED VENDOR M51000.100.0130 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 130 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB7BJU Modell: M51000.100.0130Kryssref: 22TM70 / 42GL86
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet130mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde32mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.896
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0130 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 130 mm lengde, 10 PK
393NOK /pakke