JOBOX 1-697990 Skap, to dører, åpen side, 60.125 x 24.25 x 60.75 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Skap, to dører, åpen side, 60.125 x 24.25 x 60.75 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AF2WBT Modell: 1-697990Kryssreferanse: 6YG51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde60.75 "
Lengde60.12 "
LåsesystemHengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller11
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet47.5 cu. ft.
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.47
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-697990 arbeidsplassskap er en todørs skuffeenhet med hyller for organisert oppbevaring av verktøy og rekvisita.

Egenskaper:

  • JOBOX 1-697990 arbeidsplassskap leveres med et fot- eller håndbetjent dørlåsutløsersystem for enkel åpning og lukking av dører.
  • Den har Grip-Rite løftekanaldører med stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for holdbarhet.
  • De rustbestandige dørhengslene i rustfritt stål kan svinge ut til sidene for enkel tilgang under lossing eller lasting.
  • Denne modellen leveres med en EZ-Loader-slipstøtte som strekker seg til fronten for å forhindre velting og muliggjør lasting og lossing fra alle sider.
  • Skapet har helsveiset hengelåshus som muliggjør sikker låsing og innebygde tilgangshull for elektriske kabler.
  • Den er konfigurert med sveisede hjørnekiler for å gi ekstra styrke til skapet og forhindre at det vrir seg ut av firkanten under transport.
  • Denne enheten kommer med innfelte håndtak og tre 5/8 tommers stållåsepinner for å forhindre utilsiktet lukking av dørene.
  • Modellen har åpen oppbevaring på den ene siden for oppbevaring av høye gjenstander og tre kraftige låsekroker per dør for avansert sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til dette arbeidsplassens kabinett?

A. Dette JOBOX 1-697990-skapet har en total lagringskapasitet på 48 cu.ft.

Q. Hvor mange hyller er inkludert i denne modellen?

A. Det er 9 hyller i dette 1-697990 skapet.

Sp. Hva er en Grip-Rite løftekanal?

A. Grip-Rite løftekanaler tilbyr en gripeflate i full lengde på lokket for sikker bruk.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX 1-695990 Skap, fire dører, begge sider, 60.125 x 32.25 x 60.75 tommer størrelse, brun, stål | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Hengelåsskap63.7 cu. ft.brunStål42 457 NOK
JOBOX 1-694990 Skap, Heavy Duty, Todørs, 60.75 x 24.25 x 60.25 tommer Størrelse, Brun, Stål | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser47.5 cu. ft.brunStål28 402 NOK
JOBOX 1-698990 Skap, Heavy Duty, Todørs, 60.125 x 30.25 x 60.75 tommer Størrelse, Brun, Stål | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser58.7 cu. ft.brunStål28 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-697990 Skap, to dører, åpen side, 60.125 x 24.25 x 60.75 tommer, brun, stål
30 994 NOK / enhet