JOBOX 1-698990 Skap, Heavy Duty, Todørs, 60.125 x 30.25 x 60.75 tommer Størrelse, Brun, Stål | AF2WBU 6YG52

JOBOX 1-698990 Skap, kraftig, todørs, 60.125 x 30.25 x 60.75 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AF2WBU Modell: 1-698990Kryssreferanse: 6YG52

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde60.75 "
Lengde60.12 "
LåsesystemHengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller11
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet58.7 cu. ft.
Bredde30.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 228.61
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-698990 kraftig arbeidsplassskap gir hyller for organisering og oppbevaring av verktøy og rekvisita på fabrikkgulvene, arbeidsplassene eller vedlikeholdsrommene. Den har hengslede dører som kan svinges ut sideveis for enkel tilgang til det lagrede innholdet under lasting og lossing.

Egenskaper:

  • JOBOX 1-698990 arbeidsplassskap har et hånd- eller fotdrevet dørlåsutløsersystem og dørhengsler i rustfritt stål for enkel åpning av skapdørene.
  • Den har EZ-Loader glidestøtter under seg for enkelt å bære skapet til et annet sted eller på høyere nivåer ved hjelp av gaffeltrucker.
  • Dette skapet kommer med tilgangshull for installasjon av elektriske kabler og dørene er integrert med Grip-Rite løftekanaler for oppbevaring av gjenstander.
  • Dette Crescent Jobox-skapet har sveisede hjørnekiler for å forhindre vridning under transport.
  • Den har innfelte håndtak på siden for enkel transport av skapet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan dette JOBOX 1-698990-skapet låses?

A. Ja, dette skapet har et helsveiset hengelåshus og 3 kraftige låsekroker og 3 stållåsepinner per dør for å hindre uautorisert tilgang til innholdet.

Sp. Hva er lagringskapasiteten til dette JOBOX 1-698990-skapet?

A. Dette skapet har oppbevaringsbokser på begge dørene og har ekstra dype hyller for en total lagringskapasitet på 58.7 kubikkfot.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til dette JOBOX 1-698990-skapet?

A. Dette skapet er laget av stål med brunfarget pulverbelegg for håndtering av tøff bruk og tunge applikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX 1-695990 Skap, fire dører, begge sider, 60.125 x 32.25 x 60.75 tommer størrelse, brun, stål | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Hengelåsskap63.7 cu. ft.brunStål42 457 NOK
JOBOX 1-694990 Skap, Heavy Duty, Todørs, 60.75 x 24.25 x 60.25 tommer Størrelse, Brun, Stål | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser47.5 cu. ft.brunStål28 402 NOK
JOBOX 1-697990 Skap, to dører, åpen side, 60.125 x 24.25 x 60.75 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBT 6YG51 1-69799060.12 "24.25 "60.75 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser47.5 cu. ft.brunStål30 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-698990 Skap, kraftig, todørs, 60.125 x 30.25 x 60.75 tommer, brun, stål
28 325 NOK / enhet