JOBOX 1-674990 Feltkontor, 63 x 42 x 80 tommer, brun, stål | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Feltkontor, 63 x 42 x 80 tommer, brun, stål

Vare: AB2JMP Modell: 1-674990Kryssreferanse: 1MCF8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 630 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobsite feltkontor
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde80 "
Lengde63 "
Lokk TypeHengslet med låsearm
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller3
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet104 cu. ft.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 269.89
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)158.75
Skipets bredde (cm)110.49
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-674990 arbeidsplass feltkontor er en ekstra stor boks for oppbevaring av rekvisita og verktøy. Den gir en arbeidsflate for å fullføre papir- og monteringsarbeid og flere rom og hyller for oppbevaring.

Egenskaper:

  • JOBOX 1-674990 arbeidsplassens feltkontor leveres med ett-håndslås og full-lengde hengslede dører (laget av rustfritt stål).
  • Den har et innebygd sideoppbevaringsskap for å gi ekstra plass til oppbevaring av viktige verktøy eller dokumenter.
  • EZ-Loader glidestøtten strekker seg til fronten for å forhindre velting og muliggjøre lasting og lossing fra alle sider.
  • Denne enheten kommer med innfelte håndtak og et stort låsbart skrivebord som kan heves for å gi en flat arbeidsflate.
  • Modellen inkluderer en stålplate for oppheng av små verktøy og regnrenner for å lede vannet bort fra dører.
  • Den øvre døren kan støttes med sikkerhetsstenger og låsepinner for å forhindre utilsiktet lukking av dørene.
  • Senkelokket på enheten motstår bøyning fra last plassert på toppen av boksen og fra forsøk på innbrudd.
  • Den har høystrekkfaste, 10-gauge legert stålbolster med hull for å installere hjul.
  • Denne modellen leveres med fasede sidevegger for avansert sikkerhet og værbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX Hjul: De kan installeres i stålstøttene i ett stykke via selvskjærende bolter.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til dette arbeidsstedets feltkontor?

A. Denne JOBOX 1-674990 enheten har en total lagringskapasitet på 100 cu.ft.

Sp. Hvorfor brukes innfelte håndtak på dette feltkontoret?

A. De innfelte håndtakene bidrar til å optimalisere plassen og beskytte enheten mot skade.

Q. Hvor mange hyller er inkludert i denne modellen?

A. Det er 3 hyller på dette feltkontoret 1-674990.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 1-510990 Feltkontor, mobil, 63 x 33 x 80 tommer, brun, stål | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "brunStålPulverlakk53 307 NOK
RFQ
JOBOX 1-669990 Feltkontor, 63 x 42 x 79 tommer, brun, stål | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "brunStålPulverlakk47 465 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-674990 Feltkontor, 63 x 42 x 80 tommer, brun, stål
50 630 NOK / enhet