Jobox 1-510990 mobilt feltkontor gir en arbeidsflate for å utføre monteringsarbeid eller papirarbeid i siste liten og lagre nødvendige verktøy og rekvisita i konstruksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Dette mobile feltkontoret kan enkelt rulle gjennom 36-tommers kommersielle døråpninger ved hjelp av 6-tommers låsehjul.
Egenskaper:
- Jobox 1-510990 mobilt feltkontor har 11 innebygde skuffer for å organisere det lagrede innholdet.
- Den har et skrivebord i full størrelse som håndterer utskrifter i størrelse "E" og låses i 3 posisjoner for brukerkomfort mens du jobber.
- Skrivebordet tilbyr også et personlig, låsbart rom for sikker oppbevaring, og enhetens nederste hylle glir ut for enkel tilgang til lagrede gjenstander.
- Den er integrert med sky-jack gaffelholdere for enkel løfting ved bruk av gaffeltrucker og fire hjørnemonterte taljeringer (klassifisert for 1500 lb arbeidsbelastning) for løft med kran.
- Dette Crescent Jobox mobile feltkontoret har regnrenner og værfjerning for å forhindre at vann, fuktighet eller støv kommer inn i enheten.
- Den har en stålplate, sideveggoppbevaring og dørhyller for oppbevaring av mindre gjenstander.
- Den øvre døren til dette feltkontoret kan støttes av en sikkerhetsstang med en sikkerhetsnållås for å forhindre utilsiktet lukking av døren/lokket.
- Lokket har videre en støtstøttemekanisme for å hjelpe til med senkingen.
- Enheten kan låses/åpnes ved hjelp av den patenterte låsen med ett håndtak.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan legge til digital tilkobling til dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret?
A. Den øvre hyllen på dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret kan fjernes for å legge til to skjermer. Enheten er også utstyrt med et eksternt strøminngangspunkt, flere kablingsplasseringer og hylleplasseringer for ladere som enkelt kan konverteres til et digitalt feltkontor.
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret?
A. Dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret har stålkonstruksjon med brunfarget pulverlakk.
Sp. Hva er lagringskapasiteten til dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret?
A. Den totale lagringskapasiteten til dette Jobox 1-510990 mobile feltkontoret er 91 kubikkfot.