JOBOX 1-669990 Feltkontor, 63 x 42 x 79 tommer, brun, stål | CM9GDH

JOBOX 1-669990 Feltkontor, 63 x 42 x 79 tommer, brun, stål

Vare: CM9GDH Modell: 1-669990
47 465 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobsite feltkontor
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Håndtak inkludertJa
Høyde79 "
Lengde63 "
MaterialeStål
emballasjePall/kartong
Bredde42 "

Produktdetaljer:

Jobox 1-669990 fagmann feltkontor gir en arbeidsflate i feltkontorer for å referere til manualer og komplett monteringsarbeid / papirarbeid. Den har ekstra store bokser med flere rom for oppbevaring av verktøy og rekvisita og hengslede dører for å få tilgang til forskjellige deler av boksen.

Egenskaper:

  • Øverste rom på Jobox 1-669990 håndverkerfeltkontor gir et stort, låsbart skrått skrivebordsarbeidsområde som kan heves for en flat arbeidsflate.
  • Nedre rom tilbyr oppbevaring i høystyrkedørene eller på innvendige hyller.
  • Denne feltkontorenheten er utstyrt med en sikkerhetsbøyle (med låsepinner) som støtter den øvre døren i åpen posisjon.
  • Lokket har støtdempere for å hjelpe under senking og gir full værbeskyttelse.
  • Denne Crescent Jobox feltkontorenheten er integrert med EZ-Loader 4-veis glidestøtter for enkel bæring til ønsket sted.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hjul: Disse hjulene festes til hullene på stålstøttene til dette Jobox 1-669990-håndverkskontoret for økt mobilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Kan dette Jobox 1-669990 håndverkerfeltkontoret låses?

A. Dette Jobox 1-669990 håndverkerfeltkontoret har et enkelt utløserhåndtak som kan låses ved hjelp av en hengelås plassert i det helsveisede, kraftige huset.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til dette Jobox 1-669990 håndverkerfeltkontoret?

A. Dette Jobox 1-669990 håndverkerfeltkontoret har stålkonstruksjon med pulverlakk for drift i tøffe miljøer.

Spørsmål. Hvor stor er dybden på de nederste hyllene på dette Jobox 1-669990 håndverkerfeltet?

A. De nederste hyllene på dette Jobox 1-669990-håndverkskontoret har en dybde på 42 tommer som refererer til hele enhetens bredde.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 1-674990 Feltkontor, 63 x 42 x 80 tommer, brun, stål | AB2JMP 1MCF8 1-67499063 "42 "80 "brunStålPulverlakk50 630 NOK
RFQ
JOBOX 1-510990 Feltkontor, mobil, 63 x 33 x 80 tommer, brun, stål | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "brunStålPulverlakk53 307 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-669990 Feltkontor, 63 x 42 x 79 tommer, brun, stål
47 465 NOK / enhet