Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-J3 endestykkemontering 3 3/8 tommer | AD9UPB 4UZN6

ZURN P6000-J3 halestykkeenhet 3 3/8 tommer

På lager
Vare: AD9UPB Modell: P6000-J3Kryssreferanse: 4UZN6
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhalestykke montering
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
Størrelse3.375 "
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakStørrelsetypenPris
ZURN P6000-J1 Bakstykkemontering 2 1/8 In | AD7YEV 4HCX4 P6000-J125CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8Z6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YCJusterbar endestykke2.125 "Spud287NOK
ZURN P6000-J2 Bakstykkemontering 2 3/4 In | AD9UPA 4UZN5 P6000-J225CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMhalestykke montering2.75 "Spyleventil422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-J3 halestykkeenhet 3 3/8 tommer
481NOK / enhet