Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 400-PA Arbeidsrettsplakat Federal / State PA SP 40Wx26 tommers høyde | AH6QDF 36EP25

JJ KELLER 400-PA arbeidsrettsplakat Federal / State PA SP 40Wx26 tommers høyde

På lager
Vare: AH6QDF Modell: 400-PAKryssreferanse: 36EP25

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsrettsplakat
Høyde26 "
SpråkSpansk
MaterialeLaminert papir
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overensstemmelsestype: Føderal og statlig arbeidsrett
    • Abonnementets lengde: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpråkBreddePris
JJ KELLER 300-AK Arbeidsrettsplakat Federal and State AK ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZG 36EN33 300-AK26 "Engelsk40 "720NOK
JJ KELLER 300-AL Arbeidsrettsplakat Federal and State AL ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZH 36EN34 300 AL-26 "Engelsk40 "720NOK
JJ KELLER 300-AR Arbeidsrettsplakat Federal and State AR ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZJ 36EN35 300-AR26 "Engelsk40 "720NOK
JJ KELLER 300-AZ Arbeidsrettsplakat Federal and State AZ ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "Engelsk40 "720NOK
JJ KELLER 300-CA Arbeidsrettsplakat Federal and State CA ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZL 36EN37 300-CA26 "Engelsk40 "882NOK
JJ KELLER 300-CT arbeidsrettsplakat Federal and State CT ENG 40Wx26 tommers høyde | AH6PZM 36EN38 300-CT26 "Engelsk40 "720NOK
JJ KELLER 300-CO Arbeidsrettsplakat Federal and Statete Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "Spansk40 "688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 400-PA arbeidsrettsplakat Federal / State PA SP 40Wx26 tommers høyde
688NOK / enhet