Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO SR501-OR-4 koblingsrelé utendørs tilbakestilling 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 Koblingsrelé utendørs tilbakestilling 24 Vac

På lager
Vare: AF6RQH Modell: SR501-OR-4Kryssref: 20HJ88

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryterrelé / Reset utendørs
Hjelpekontaktrangering6A
Kontrollområde-30 grader til 40 grader
Elektriske tilkoblinger120 VAC
Fulllastforsterker @ 120V12
Høyde3"
LeddlengdeMaks 500 '
Lengde8"
Låste rotorforsterkere @ 120V36
Maks. VA720
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Motstandsforsterker @ 120V6
Sensor10K ohm
Sensorledning12 "
Sensorområde-30 grader til 200 grader F
typenPump
Vekt2 kg
Bredde568603 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9032896025

Produktdetaljer:

    • Kjeleutgangsspenning (Dry Contect, 24 VAC, 1A)
    • Maks. Nei soner (1)
    • Brukergrensesnitt (dip-brytere)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO SR501-OR-4 Koblingsrelé utendørs tilbakestilling 24 Vac
3 767 NOK / enhet