Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JET TOOLS 7015-325 Drivhjul | CR4ZMR 38UZ30

JET TOOLS 7015-325 Drivhjul

På lager
Vare: CR4ZMR Modell: 7015-325Kryssreferanse: 38UZ30

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivhjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
JET VERKTØY 5507495 Arbor | CR4ZEX 38UZ20 5507495Arbor1 587 NOK
JET TOOLS 708636C Rf fjernkontroll | CR4ZLV 24V710 708636CFjernkontroll3 036 NOK
JET TOOLS 708698 Filterpose | CR4ZQR 24V567 708698Filter Bag2 426 NOK
JET TOOLS PM2700-522 nøkkel, 1791216K | CR4ZTH 38UZ32 PM2700-522nøkkel118NOK
JET TOOLS 994542 På/av-bryter | CR4ZYH 24V626 994542På / av bryter799NOK
JET VERKTØY JBG8A-28 Verktøystøtte | CR6AAW 24V794 JBG8A-28Verktøystøtte607NOK
JET VERKTØY 20EVS-T81 Trans | CR6AAZ 38UZ25 20EVS-T81Transformator2 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 7015-325 Drivhjul
3 891 NOK / enhet