JET VERKTØY 321930 Dreiebenk med stor spindelboring 7-1/2hk 3p | AD4QFH 42W801

JET TOOLS 321930 Stor spindelboring dreiebenk 7-1 / 2hk 3p

Vare: AD4QFH Modell: 321930Kryssreferanse: 42W801
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

382 844 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor spindelboring dreiebenk
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (In.)9
Avstand mellom sentre (in.)40
Gap Length (in.)12
Langsgående tilførselshastigheter122
Motor HP7.5
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder24 mm
Total høyde66 "
Total lengde97 "
Samlet bredde44 "
Fase3
Spindelboring (inn.)3-1/8
Spindelhastighet25 til 1800 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (In.)25-7/8
Sving over sengen (inn.)16
Sving over krysssklie (inn.)10
Tailstock TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådrekkevidde05 til 20 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2463.75
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JET VERKTØY 321910 Dreiebenk med stor spindelboring 7-1/2hk 3p | AD4QFE 42W792 3219107.566 "97 "45 "372 283 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321960 Dreiebenk med stor spindelboring 7-1/2hk 3p | AD4QFP 42W808 3219607.566 "116 "44 "413 421 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321970 Dreiebenk med stor spindelboring 7-1/2hk 3p | AD4QFR 42W810 3219707.566 "136 "44 "451 616 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321980 Stor spindelboring dreiebenk 10hk 3p 80 Senter inn | AD4QFT 42W811 3219801069 "136 "45 "477 965 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321930 Stor spindelboring dreiebenk 7-1 / 2hk 3p
382 844 NOK / enhet