JET VERKTØY 321862 Dreiebenk 10 Hk 230v | AF8EPG 25CH26

JET TOOLS 321862 Dreiebenk 10 Hk 230v

Vare: AF8EPG Modell: 321862Kryssref: 25CH26
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

820 091 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Vognturer (inn.)108-1/4
Sammensatt reise (inn.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (In.)12-3/32
Avstand mellom sentre (in.)120
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter65
Motor HP10
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder22 mm
Total høyde57 "
Total lengde178 "
Samlet bredde43 "
Spindelboring (inn.)4-1/8
Spindelhastighet36 til 1600 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)34
Sving over sengen (inn.)26
Sving over krysssklie (inn.)16-1/2
Tailstock TaperMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådrekkevidde1 å 14 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4162.95
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)345.44
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8458190030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSpenningPris
JET VERKTØY 321861 Dreiebenk 10 Hk 230/460v | AF8EPF 25CH25 321861136 "230/460745 719 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321891 Dreiebenk 10 Hk 230/460v | AF8EPH 25CH27 321891178 "230/460781 643 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321894 Dreiebenk 10 Hk 230v | AF8EPJ 25CH28 321894138 "230872 451 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321862 Dreiebenk 10 Hk 230v
820 091 NOK / enhet