JET VERKTØY 321894 Dreiebenk 10 Hk 230v | AF8EPJ 25CH28

JET TOOLS 321894 Dreiebenk 10 Hk 230v

Vare: AF8EPJ Modell: 321894Kryssref: 25CH28
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

872 451 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Vognturer (inn.)72-1/2
Sammensatt reise (inn.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (In.)12-3/32
Avstand mellom sentre (in.)80
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter65
Motor HP10
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder22 mm
Total høyde57 "
Total lengde138 "
Samlet bredde43 "
Spindelboring (inn.)4-1/8
Spindelhastighet36 til 1600 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)34
Sving over sengen (inn.)26
Sving over krysssklie (inn.)16-1/2
Tailstock TaperMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådrekkevidde1 å 14 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4212.9
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)449.58
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8458190030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSpenningPris
JET VERKTØY 321861 Dreiebenk 10 Hk 230/460v | AF8EPF 25CH25 321861136 "230/460745 719 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321862 Dreiebenk 10 Hk 230v | AF8EPG 25CH26 321862178 "230820 091 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321891 Dreiebenk 10 Hk 230/460v | AF8EPH 25CH27 321891178 "230/460781 643 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321894 Dreiebenk 10 Hk 230v
872 451 NOK / enhet