Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WE52 Hex Nut Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3ZFW

APPROVED VENDOR 1WE52 sekskantmutter full 1/2-13 3/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3ZFW Modell: 1WE52
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
642NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeSilisiumbronse
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Høyde7 / 16 "
MaterialeSilisiumbronse
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE52 sekskantmutter full 1/2-13 3/4 tommer, 25PK
642NOK /pakke