JB INDUSTRIES DV-285N Evakueringspumpe 10.0 Cfm 6 fot | AD2YVW 3WU95

JB INDUSTRIES DV-285N Evakueringspumpe 10.0 Cfm 6 fot

På lager
Vare: AD2YVW Modell: DV-285NKryssreferanse: 3WU95

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEvakueringspumpe
Forsterker AC7.7
Body MaterialPlatina
Cord6 ft.
Forskyvning10.0 cfm
HP1/2
Hz60
Innløpsportstørrelse3/8 ", 1/4" og 1/2 "Flare
Oljekapasitet24 oz.
Total høyde12 "
Total lengde15 5 / 16 "
Samlet bredde5.625 "
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.885
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (15 mikron)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES DV-285N Evakueringspumpe 10.0 Cfm 6 fot
13 851 NOK / enhet