JAMCO NF360-P7 plattformlastebil 2500 Lb 60 tommers lengde x 30 tommers bredde | AF7DMG 20WU29

JAMCO NF360-P7 plattformlastebil 2500 Lb 60 tommers lengde x 30 tommers bredde

På lager
Vare: AF7DMG Modell: NF360-P7Kryssreferanse: 20WU29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde10 "
Dekk L x B60 "x 30"
Deck lengde60 "
DekkmaterialePlast
Dekkbredde30 "
Utvidet lengde63 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler14
HåndtakstypeAvtakbar, rørformet
Lastekapasitet2500 lb.
Antall hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Total høyde40 "
Total lengde65 "
Samlet bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHjul Dia.HjulmaterialeFinishMålerHåndtakstypeLastekapasitetAntall hjulPris
JAMCO PB360-P5 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"UretanPulverlakk12Avtakbar rørformet1200 lbs.414 737 NOK
RFQ
JAMCO PH248-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.610 645 NOK
JAMCO PH360-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 106 NOK
RFQ
JAMCO PH372-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 836 NOK
RFQ
JAMCO PN348-Z8 standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Semi-pneumatiskPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.412 740 NOK
JAMCO PN372-Z8 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumatiskPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.413 222 NOK
RFQ
JAMCO PU372-P5 standard plattformlastebil 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"UretanPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.411 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO NF360-P7 plattformlastebil 2500 Lb 60 tommers lengde x 30 tommers bredde
14 095 NOK / enhet