JAMCO MX372-P5-B5 Mobil søppelvogn 1200 Lb. 72 tommers lengde | AA7KZB 16C490

JAMCO MX372-P5-B5 Mobil søppelvogn 1200 Lb. 72 tommers lengde

Vare: AA7KZB Modell: MX372-P5-B5Kryssreferanse: 16C490
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

22 501 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv for mobil
SøppelfargeGul
Bin dybde11 "
Søppelhøyde5"
Bin bredde5.5 "
Kapasitet per hylle700 lb.
VognfargeGrå
VognmaterialeStål
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FinishPulverlakk
Måler12
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialePlast
Antall dører0
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde73 "
Total høyde49 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
Totalt antall kasser12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerBin dybdeSøppelhøydeGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
JAMCO RL178-U7 Mobil søppelvogn 2000 Lb. 78 tommers lengde | AA7LFQ 16C708 RL178-U7-20 "12 "78 "47 "78 "18 "924 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO MX372-P5-B5 Mobil søppelvogn 1200 Lb. 72 tommers lengde
22 501 NOK / enhet