JAMCO RL178-U7 Mobil søppelvogn 2000 Lb. 78 tommers lengde | AA7LFQ 16C708

JAMCO RL178-U7 Mobil søppelvogn 2000 Lb. 78 tommers lengde

På lager
Vare: AA7LFQ Modell: RL178-U7Kryssreferanse: 16C708

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv for mobil
SøppelfargeGul
Bin dybde20 "
Søppelhøyde12 "
Bin bredde18.375 "
Kapasitet per hylle150 lb per veske
VognfargeGrå
VognmaterialeStål
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FinishPulverlakk
Måler12
Måletykkelse12
Håndtakets høyde47 "
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialePlast
Antall dører0
Antall skuffer0
Antall hyller0
Generell dybde78 "
Total høyde47 "
Total lengde78 "
Samlet bredde18 "
Totalt antall kasser9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerBin dybdeSøppelhøydeGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
JAMCO MX372-P5-B5 Mobil søppelvogn 1200 Lb. 72 tommers lengde | AA7KZB 16C490 MX372-P5-B5211 "5"73 "49 "72 "30 "1222 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO RL178-U7 Mobil søppelvogn 2000 Lb. 78 tommers lengde
24 790 NOK / enhet