JAMCO AT348-BL Hylle 30 x 48 tommer svart 12 gauge stål | AF7ZAK 23PA52

JAMCO AT348-BL Hylle 30 x 48 tommer svart 12 gauge stål

På lager
Vare: AF7ZAK Modell: AT348-BLKryssreferanse: 23PA52

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Høyde1.5 "
Lengde48 "
Materiale12 ga stål
Størrelse30 "x 48"
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeStørrelseBreddePris
JAMCO AT236 Hylle Grå 36 Tommer Lengde x 24 Tommer Bredde | AF4QUN 9GAM4 AT236Grå-Stål--4 067 NOK
JAMCO AT248-BL Hylle 24 x 48 tommer svart 12 gauge stål | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLSvart48 "12 ga stål24 "x 48"24 "3 137 NOK
JAMCO AT360-BL Hylle 30 x 60 i sort 12 gauge stål | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLSvart60 "12 ga stål30 "x 60"30 "4 757 NOK
RFQ
JAMCO AT448-BL Hylle 36 x 48 tommer svart 12 gauge stål | AF7ZAM 23PA54 AT448-BLSvart48 "12 ga stål36 "x 48"36 "3 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO AT348-BL Hylle 30 x 48 tommer svart 12 gauge stål
3 411 NOK / enhet