Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.140.0040 Set Screw Steel M14 X 2.00Mm Cup 40Mm, 25PK | AG2JBM 31JX40

GRAINGER M07840.140.0040 Sett Skrue Stål M14 X 2.00 Mm Cup 40 Mm, 25PK

På lager
Vare: AG2JBM Modell: M07840.140.0040Kryssreferanse: 31JX40

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
793NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde40mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM14 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.868
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.140.0040 Sett Skrue Stål M14 X 2.00 Mm Cup 40 Mm, 25PK
793NOK /pakke