Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao Nummer Ao264 | AD2FWK 3P002

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao nummer Ao264

På lager
Vare: AD2FWK Modell: 7346Kryssreferanse: 3P002

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor
AO-nummerAO264
Dimensjon F1/2 "-20
Morse kode2
Total lengde4.06 "
Spindel2MT
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8466100175
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjon FMorse kodeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsePris
JACOBS CHUCK 7307N Arbor 5 unse vekt | AD2CUT 3N054 7307N-2JT24.16 "2MT-467NOK
JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 unse vekt | AD2CUU 3N056 7308DN-3JT24.5 "2MT-467NOK
JACOBS CHUCK 7309N Arbor 12 unse vekt | AD2CUV 3N063 7309N-4JT24.94 "2MT-507NOK
JACOBS CHUCK 7311N Arbor 5 unse vekt | AD2CUW 3N065 7311N-6JT24.28 "2MT-528NOK
JACOBS CHUCK 7312N Arbor 5 unse vekt | AD2CUZ 3N092 7312N-33JT24.28 "2MT-467NOK
JACOBS CHUCK 7314N Arbor Taper 3mt x 2jt | AD2CVA 3N096 7314N-2JT34.94 "3MT-653NOK
JACOBS CHUCK 7315N Arbor 12 unse vekt | AD2CVB 3N098 7315N-3JT35.27 "3MT-640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao nummer Ao264
1 390 NOK / enhet