Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 unse vekt | AD2CUU 3N056

JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 unse vekt

På lager
Vare: AD2CUU Modell: 7308DNKryssref: 3N056

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor
AO-nummerAO203
Dimensjon F3JT
Morse kode2
Total lengde4.5 "
Spindel2MT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8467990190
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Jacobs Taper (3)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjon FMorse kodeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsePris
JACOBS CHUCK 7307N Arbor 5 unse vekt | AD2CUT 3N054 7307N-2JT24.16 "2MT-467NOK
JACOBS CHUCK 7309N Arbor 12 unse vekt | AD2CUV 3N063 7309N-4JT24.94 "2MT-507NOK
JACOBS CHUCK 7311N Arbor 5 unse vekt | AD2CUW 3N065 7311N-6JT24.28 "2MT-528NOK
JACOBS CHUCK 7312N Arbor 5 unse vekt | AD2CUZ 3N092 7312N-33JT24.28 "2MT-467NOK
JACOBS CHUCK 7314N Arbor Taper 3mt x 2jt | AD2CVA 3N096 7314N-2JT34.94 "3MT-653NOK
JACOBS CHUCK 7315N Arbor 12 unse vekt | AD2CVB 3N098 7315N-3JT35.27 "3MT-640NOK
JACOBS CHUCK 7316 Arbor 17 unse vekt | AD2CVC 3N100 7316-4JT35.7 "3MT-638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 unse vekt
467NOK / enhet