JABSCO VR050-1022 Pumpevinge Støpejern Innløp/utløp 1 Hb | AD2GVD 3PER8

JABSCO VR050-1022 Pumpevinge Støpejern Innløp/uttak 1 Hb

På lager
Vare: AD2GVD Modell: VR050-1022Kryssreferanse: 3PER8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane Pump
Forsterker AC15/10 DC
Body MaterialStøpejern
GPM for vann @ 10 ft av Head12.5
GPM for vann @ 20 ft av Head12
GPM for vann @ 30 ft av Head11
GPM for vann @ 5 ft av Head13
HP1/3
Inlet / Outlet1 "HB
Maks. Strømme13 GPM
Maks. Hode30 ft.
Maks. Press14.5 PSI
Maks. Temp.104 F
Min. Flyt (GPM)11
MonteringMotorisert pumpeenhet
ShaftKarbonstål
Vane MaterialeSintret bronse
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8413600020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Leppeforsegling (nitril)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO VR050-1022 Pumpevinge Støpejern Innløp/uttak 1 Hb
14 388 NOK / enhet