Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.156.0150 Taper Pin, #0 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NTM 41LK68

FABORY U39000.156.0150 Taper Pin, #0 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8NTM Modell: U39000.156.0150Kryssref.: 41LK68 / 177P84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.155 til 0.157 "
Lengde1 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#0 x 1 1/2
Liten endedia.#0
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0738
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.156.0150 Taper Pin, #0 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK
81NOK /pakke