Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 Splint, klips, 0.048 X 3/4 Størrelse, 100Pk | AC2UEN 2MVL3

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 Splint, klips, 0.048 X 3/4 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AC2UEN Modell: WWG-BPXZ-2304Kryssreferanse: 2MVL3
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.5 / 16 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeVårtråd
Pin Dia.3 / 64 "
typenKlipp av hårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 Splint, klips, 0.048 X 3/4 størrelse, 100pk
211NOK /pakke