Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 15-063-015 Clevis Pin, 18-8 Rustfritt Stål, 0.312 X 3 1/2 Størrelse, 5Pk | AC3WYC 2XAY1

ITW BEE LEITZKE 15-063-015 Clevis Pin, 18-8 rustfritt stål, 0.312 X 3 1/2 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AC3WYC Modell: 15-063-015Kryssref: 2XAY1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde3 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-063-015 Clevis Pin, 18-8 rustfritt stål, 0.312 X 3 1/2 størrelse, 5pk
261NOK /pakke