Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 15-005 Clevis Pin, 18-8 rustfritt stål, 0.187 X 3/4 Størrelse, 10Pk | AC3WXA 2XAV2

ITW BEE LEITZKE 15-005 Clevis Pin, 18-8 rustfritt stål, 0.187 X 3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AC3WXA Modell: 15-005Kryssref: 2XAV2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-005 Clevis Pin, 18-8 rustfritt stål, 0.187 X 3/4 størrelse, 10pk
143NOK /pakke