Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, Stål, 0.750 X 1 29/32, 10Pk | AC2UDQ 2MVG2

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, Stål, 0.750 X 1 29/32, 10Pk

På lager
Vare: AC2UDQ Modell: 11-SAE15Kryssreferanse: 2MVG2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1 59 / 64 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1 29 / 32 "
Pin Dia.3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, Stål, 0.750 X 1 29/32, 10Pk
322NOK /pakke