Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Stål, 0.187 X 1/2 Størrelse, 25Pk | AC2UDJ 2MVF5

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Stål, 0.187 X 1/2 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AC2UDJ Modell: 11-SAE1Kryssreferanse: 2MVF5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde37 / 64 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Stål, 0.187 X 1/2 Størrelse, 25Pk
66NOK /pakke