Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-323 Gaffelstift, Standard stål, 1 X 2-1/2 størrelse | AC9MMD 3HKY3

ITW BEE LEITZKE 11-323 Clevis Pin, Standard stål, 1 X 2-1/2 størrelse

På lager
Vare: AC9MMD Modell: 11-323Kryssref: 3HKY3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2.5 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.1"
typenstandard
Brukbar lengde2 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-323 Clevis Pin, Standard stål, 1 X 2-1/2 størrelse
159NOK / enhet