Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-139Z Clevis Pin, Zinc, 0.375 X 3/4 Size, 25Pk | AC2TWL 2MUH9

ITW BEE LEITZKE 11-139Z Clevis Pin, sink, 0.375 X 3/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC2TWL Modell: 11-139ZKryssreferanse: 2MUH9
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-139Z Clevis Pin, sink, 0.375 X 3/4 størrelse, 25pk
181NOK /pakke