Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-033 Clevis Pin, 1018 Steel, 0.250 X 7/8 Size, 25Pk | AC2TZD 2MUV8

ITW BEE LEITZKE 11-033 Clevis Pin, 1018 Steel, 0.250 X 7/8 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC2TZD Modell: 11-033Kryssreferanse: 2MUV8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde7 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde47 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-033 Clevis Pin, 1018 Steel, 0.250 X 7/8 størrelse, 25pk
72NOK /pakke