Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY M44414N Tremeisel 1/4 x 3-1/2 tomme Blå | AB7RGP 23Z260

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44414N Tremeisel 1/4 x 3-1/2 tommer blå

På lager
Vare: AB7RGP Modell: M44414NKryssreferanse: 23Z260
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre meisel
Bladmateriale100 XNUMX XNUMX CRV
Bladbredde1 / 4 "
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeHarpiks
HåndtakstypeSlank ergonomisk
Antall stykker1
Total lengde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8205306000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeTotal lengdePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M44418N Tremeisel 1/8 x 3-1/2 tomme Blå | AB7RGN 23Z259 M44418N1 / 8 "3.5 "189NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M44412N Tremeisel 1/2 x 4-1/2 tomme Blå | AB7RGQ 23Z261 M44412N1 / 2 "4.5 "204NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M44434N Tremeisel 3/4 x 4-1/2 tommer Blå | AB7RGR 23Z262 M44434N3 / 4 "4.5 "226NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M4441N Tremeisel 1 x 4-1/2 tommer blå | AB7RGT 23Z263 M4441N1"4.5 "253NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M444114N Tremeisel 1-1/4 x 5-1/2 tommer Blå | AB7RGU 23Z264 M444114N1.25 "5.5 "272NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M444112N Tremeisel 1-1/2 x 5-1/2 tommer Blå | AB7RGV 23Z265 M444112N1.5 "5.5 "307NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY M44438N Tremeisel 3/8 x 4-1/2 tommer Blå | AB7RGW 23Z266 M44438N3 / 8 "4.5 "196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M44414N Tremeisel 1/4 x 3-1/2 tommer blå
198NOK / enhet