Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88808 Spadebit 1/2 In | AE2HNM 4XK94

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88808 Spadebit 1/2 tommer

På lager
Vare: AE2HNM Modell: 88808Kryssreferanse: 4XK94
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.1 / 2 "
AnleggKarbonstål
Diameter1 / 2 "
MaterialeKarbonstållegering
Total lengde6"
SkaftstørrelseSekskant 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207506000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88804 Spadebit 1/4 tomme D 6 tommer Lengde 1/4 sekskantskaft | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte56NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88805 Spadebit 5/16 tommer D 6 tommer Lengde I/4 skaft | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte53NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88807 Spadebit 7/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte53NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88809 Spadebit 9/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte59NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88811 Spadebit 11/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte62NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88813 Spadebit 13/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte61NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88815 Spadebit 15/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88808 Spadebit 1/2 tommer
55NOK / enhet