Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88805 Spadebit 5/16 tommer D 6 tommer Lengde I/4 skaft | AB2XNC 1PMN7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Spadebit 5/16 tommer D 6 tommer lengde I/4 skaft

På lager
Vare: AB2XNC Modell: 88805Cross Ref: 1:7
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.5 / 16 "
AnleggKarbonstål
Diameter5 / 16 "
MaterialeKarbonstållegering
Total lengde6"
SkaftstørrelseSekskant 1/4 hurtigbytte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88804 Spadebit 1/4 tomme D 6 tommer Lengde 1/4 sekskantskaft | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte56NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88807 Spadebit 7/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte53NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88809 Spadebit 9/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte59NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88811 Spadebit 11/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte62NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88813 Spadebit 13/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte61NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88815 Spadebit 15/16 tommer D 6 tommer Lengde 1/4 skaft | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte61NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 88822 Spadebit 1 3/8 tommer D 6 tommer Lengde I/4 skaft | AB2XNJ 1PMP4 888221.375 "1 3 / 8 "6"Sekskant 1/4 hurtigbytte98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Spadebit 5/16 tommer D 6 tommer lengde I/4 skaft
53NOK / enhet