Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Long Ship Auger Bit 13/16 Inch 18 Inch Length | AE8KLT 6DLZ5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Langskipsborbit 13/16 tommer 18 tommer Lengde

På lager
Vare: AE8KLT Modell: 48713Kryssreferanse: 6DLZ5
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
818NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangskipsborebit
Bit Dia.13 / 16 "
AnleggSmidd stål
Diameter13 / 16 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Total lengde18 "
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207502070
OpprinnelseslandBR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Langskipsborbit 13/16 tommer 18 tommer Lengde
818NOK / enhet