Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRITOOLS 24606 Tap/dysesett 41 deler karbonstål | AB9QNV 2ETL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Tap/dysesett 41 deler karbonstål

På lager
Vare: AB9QNV Modell: 24606Kryssreferanse: 2ETL3
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
3 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser17
Die Type5/8 "Hex Solid og 1" Hex Solid
FinishPlain
MaterialeHøyt karbonstål
Antall stykker41
SAE eller metriskSAE
Størrelse / rekkeviddeNr. 4 til 1/2 "
Størrelser4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27
Størrelser inkludert4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
GjengetypeNC, NF, PT
typenBrøk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris
IRWIN INDUSTRITOOLS 24605 Tap/dysesett 12 deler karbonstål | AB9QNU 2ETL2 24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF646NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 97606 Tap/dysesett 66 deler karbonstål | AB9QNZ 2ETL7 97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, PT9 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Tap/dysesett 41 deler karbonstål
3 147 NOK / enhet