Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 224212 Rørklemme Hd 1 1/2 x 1 1/2 tommers front | AC9VFG 3KKN2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Rørklemme Hd 1 1/2 x 1 1/2 tommers front

På lager
Vare: AC9VFG Modell: 224212Kryssref: 3KKN2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig rørklemme
Barstørrelse1/2 tommer
Klem ansikt (inn.)1 1/2x1 1/2
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)1-1/2
Handle Lengde1.625 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1500 lb.
Nominelt klemmetrykk1000
PutetypeKastet
Spindel Dia.1/2 tommer
Halsdybde1-1 / 2 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.098
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN QUICK-GRIP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Rørklemme Hd 1 1/2 x 1 1/2 tommers front
225NOK / enhet