Intermatic WG1573 klokkemotor brukes som en reservedel i T100, T170, T100R201, T1400, T100-20 og WH Series timere for å forbedre energieffektiviteten, planlagte operasjoner og synkroniseringshandlinger som krever presis tidtaking og kontroll. Denne tidsurmotoren leverer høyt dreiemoment og brukes i driftsklokker som styrer elektriske enheter, lyssystemer, pumper og annet utstyr i industrielle omgivelser og næringsbygg.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kan motorens girmekanisme justeres for å endre hvordan klokkeviserne beveger seg?
A. Girmekanismen er forhåndsinnstilt for å sikre nøyaktig tidtaking. Den kan ikke endre intervallene for bevegelse av klokken. Mekanismen er bygget for å fungere synkronisert med strømforsyningsfrekvensen, og sikrer presisjon ved visning av tiden.
Q. Hvordan kan jeg feilsøke motoren hvis den slutter å fungere som den skal?
A. Begynn med å se etter eventuelle løse koblinger, undersøk strømforsyningen og forsikre deg om at det ikke er noen hindringer for motorens bevegelse. Hvis problemene vedvarer, se feilsøkingsdelen i produkthåndboken eller ta kontakt med teknisk støtte for å få hjelp.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Intermatic WG1573-klokkemotoren?
A.
- Deaktiver kretsens strømforsyning.
- Åpne dekselet til uret for å nå den eksisterende motoren.
- Koble den tidligere motoren fra både klokkemekanismen og ledningene.
- Koble den nye motorens ledninger til de riktige terminalene på klokken, følg de angitte fargekodene.
- Monter den nye motoren sikkert ved å bruke de medfølgende brakettene eller angitte monteringspunkter.
- Still inn riktig tid på klokken hvis det er aktuelt.
- Lukk dekselet til klokken.
- Gjenopprett strømmen til kretsen.
Q. Kan jeg modifisere motorens kamhjul for å endre bytteintervaller?
A. Kamhjulets konfigurasjon og lober dikterer bytteintervallene. Den er ikke justerbar. Hvis du ønsker å endre intervaller, kan det være nødvendig å bytte ut kamhjulet med en variant som passer dine behov.
Spørsmål. Hvordan kan jeg synkronisere denne Intermatic klokkemotordriften med nøyaktig tid?
A. Motorens synkrone drift er på linje med strømforsyningsfrekvensen, og opprettholder nøyaktig tidtaking. Still inn riktig tid på klokkemekanismen og motoren vil automatisk synkronisere med den.
Q. Hva er faktorene som kan påvirke motorens levetid?
A. Eksponering for ekstreme temperaturer, spenningssvingninger og fuktighetsnivåer kan påvirke motorens levetid.