Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dager 2 HK | AB8WHH 2A206

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dager 2 HK

På lager
Vare: AB8WHH Modell: R8806R108CKryssreferanse: 2A206
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
3 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanning / sprinklertimer
amps25A ved 277 VAC
Kontakt skjemaDPST-NR
DagsskipperJa
Dybde3-5 / 8 "
Vedleggstypeutendørs
Ekstra trippere2E132
Høyde9.375 "
Maks. På / av-sykluser30
Maks. Tidsinnstilling1428 min.
Min. Tidsinnstilling12 min.
MonterPanel
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Spenning208 til 277 VAC
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 24-timers tidsur med manuell overstyring, synkron klokkemotor og separat jordingsterminal, 34 trippere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dager 2 HK
3 376 NOK / enhet