Intermatic EH40 elektronisk vannvarmer-tidsbryter er egnet for å administrere driften av varmtvannsberedere og optimalisere energibruken ved å programmere spesifikke PÅ/AV-planer i landbruksmatere, drivhus-tåkekontroll og vannvarmerkontroll. Denne tidsbryteren brukes i kommersielle og industrielle omgivelser for å sikre effektiv vannoppvarming i perioder med etterspørsel, for eksempel når det er mye bruk.
Egenskaper:
- Den har presis kontroll med 42 PÅ/AV-hendelser per uke, noe som gir allsidige planleggingsalternativer.
- Denne timeren kommer med en utskiftbar batteribackup, som sikrer uavbrutt funksjonalitet selv under strømbrudd.
- Den tillater programmering og tidholder nøyaktighet for å sikre presis drift.
- Denne timeren gir en ekstern overstyringsbryter for manuell kontroll ved behov.
- Den er utstyrt med en LED-belastningsindikator som viser enhetens status på et øyeblikk.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er det bra å ha varmt vann på en timer eller konstant?
A. Å la varmtvannsberederen stå på kontinuerlig er å foretrekke fremfor å slå den på og av med jevne mellomrom. Men du trenger faktisk ikke å varme opp vannet hele tiden. Varmtvann som holdes i en tank varmes opp av kjelen eller el-varmeren.
Q. Hva er hensikten med en varmtvannsbereder timer?
A. En varmtvannsbereder timer er en enhet som regulerer når en varmtvannsbereder slås på og av. I stedet for å holde varmt vann hele dagen, vil varmtvannsberederen nå bare gi det når den er satt til å gjøre det.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne Intermatic EH40 varmtvannsberederens timer?
A. Denne Intermatic EH40 varmtvannsberederen har et driftstemperaturområde på -40 til 104 grader F.
Q. Hva er varigheten av programmeringssyklusen i denne Intermatic EH40-timeren?
A. Denne timeren tilbyr en 7-dagers programmeringssyklus for skreddersydd automatisering.
Sp. Har denne Intermatic EH40 elektroniske varmtvannsberederens timer en overstyringsbryter?
A. Ja, en overstyringsbryter gjør det mulig å omgå feil feltinnganger for å hjelpe til med oppstart. Denne overstyringen deaktiveres automatisk når feltinngangen går tilbake til normalen eller når en forhåndsinnstilt tidsgrense, avhengig av hva som kommer først.
Spørsmål. Er det å foretrekke å holde varmt vann kontinuerlig på eller bruke en timer?
A. Det er faktisk mer effektivt å unngå å la varmtvannsberederen gå, i motsetning til en vanlig energisparende misforståelse. Kontinuerlig oppvarming av vann er ikke nødvendig. El-varmere eller kjeler varmer opp vann som er lagret i en tank, og å opprettholde en kontinuerlig oppvarmingssyklus er ikke alltid den mest energieffektive tilnærmingen.