INSULTAB HS-VTN 5/8 Blk 100 Krympeslange 5-3/0awg 100ft -67-392 | AE2DKU 4WNF8

INSULTAB HS-VTN 5/8 Blk 100 Krympeslange 5-3/0awg 100ft -67-392

På lager
Vare: AE2DKU Modell: HS-VTN 5/8 Blk 100Kryssreferanse: 4WNF8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde5 til 3/0 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.313 "
ID før krymping0.625 "
Lengde100ft.
MaterialeModifisert elastomer
Maks. Spenning600
Krympeforhold2:1
Krympetemp.347 Grader F
Temp. Område-67 til 392 F
Veggtykkelse etter krymping0.042 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range5 til 3/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.394
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Krympeslange 0.046 x 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-FjernIKKE RELEVANT0.023 "0.046 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid79NOK
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Krympeslange 0.063 x 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-FjernIKKE RELEVANT0.032 "0.063 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid80NOK
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Krympeslange 28-26awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 til 26 AWGFjern28 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid82NOK
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Krympeslange 24-22awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 til 22 AWGFjern24 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid84NOK
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Krympeslange 20-18awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 til 18 AWGFjern20 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid111NOK
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Krympeslange 16-12awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 til 12 AWGFjern16 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid124NOK
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Krympeslange 12-8awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 til 8 AWGFjern12 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSULTAB HS-VTN 5/8 Blk 100 Krympeslange 5-3/0awg 100ft -67-392
10 643 NOK / enhet