ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0302 T-skjorte lav bly messing 400 Psi | AF7EVU 20XM79

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 T-skjorte lav bly messing 400 Psi

Vare: AF7EVU Modell: 700071-0302Kryssreferanse: 20XM79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse5/16-24 x 3/8-24
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700064-14 T-skjorte lav bly messing 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "1 114 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0402 T-skjorte lav bly messing 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0404 T-skjorte lav bly messing 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "186NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0604 T-skjorte lavt bly messing 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "281NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-060604 T-skjorte lav bly messing 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"214NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-080806 T-skjorte lav bly messing 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"563NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-101006 T-skjorte lav bly messing 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 T-skjorte lav bly messing 400 Psi