Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE ISY-300-1 bunnplate, 300 mm x 300 mm, 12 mm bunnplatehøyde, M8 gjengestørrelse, ISY-300-1 | CR4QET 796NF8

INSIZE ISY-300-1 bunnplate, 300 mm x 300 mm, 12 mm bunnplatehøyde, M8 gjengestørrelse, ISY-300-1

På lager
Vare: CR4QET Modell: ISY-300-1Kryssref: 796NF8
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
13 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE ISY-200-3 bunnplate, 300 mm x 300 mm, 12 mm bunnplatehøyde, M8 gjengestørrelse, ISY-200-3 | CR4QEK 796NF3 ISY-200-3Base Plate15 716 NOK
INSIZE ISY-600-400200 Grunnplate, 400 mm x 400 mm, 12 mm Grunnplatehøyde, M8 Gjengestørrelse | CR4QEL 796ND1 ISY-600-400200Base Plate37 063 NOK
INSIZE ISY-400-4 bunnplate, 500 mm x 500 mm, 12 mm bunnplatehøyde, M8 gjengestørrelse | CR4QEM 796NH5 ISY-400-4Base Plate21 153 NOK
INSIZE ISY-500-3 bunnplate, 600 mm x 240 mm, 20 mm bunnplatehøyde | CR4QEN 796NJ1 ISY-500-3Base Plate20 955 NOK
INSIZE ISY-600-800017 Klemmeskrue | CR4QEP 796NL2 ISY-600-800017Klemskrue288NOK
INSIZE ISY-500-6 koblingsblokk med bunnplate, 3.15 tommer X 1.97 tommer X 0.39 tommer, 1 stk, Isy-500-6 | CR4QEQ 796NJ4 ISY-500-6Base Plate236NOK
INSIZE ISY-600-800028 Grunnplate, 400 mm x 400 mm, 15 mm Grunnplatehøyde, M8 Gjengestørrelse | CR4QER 796NM3 ISY-600-800028Base Plate15 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE ISY-300-1 bunnplate, 300 mm x 300 mm, 12 mm bunnplatehøyde, M8 gjengestørrelse, ISY-300-1
13 361 NOK / enhet