Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 7110-150 Steel Rule, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 6 Inch Length In | CR4UHX 409F03

INSIZE 7110-150 stållinjal, tommer/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 6 tommer lengde inn

På lager
Vare: CR4UHX Modell: 7110-150Kryssreferanse: 409F03

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 7110-300 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 12 tommer lengde inn | CR4UHN 409F07 7110-300116NOK
INSIZE 7110-500 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 20 tommer lengde inn | CR4UHP 409F08 7110-500282NOK
INSIZE 7110-1000 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 40 tommer lengde inn, 1 | CR4UHQ 409F01 7110-1000634NOK
INSIZE 7110-1200 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 48 tommer lengde inn, 1 | CR4UHR 409F02 7110-1200783NOK
INSIZE 7110-1500 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 60 tommer lengde inn, 1 | CR4UHT 409F04 7110-15001 201 NOK
INSIZE 7110-200 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 8 tommer lengde inn | CR4UHU 409F05 7110-200102NOK
INSIZE 7110-2000 stållinjal, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 80 tommer lengde inn, 2 | CR4UHV 409F06 7110-20001 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 7110-150 stållinjal, tommer/metrisk, 0.5 mm/1/16 tommer/1/32 tommer/1/64 tommer/1 mm, 6 tommer lengde inn
79NOK / enhet