Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDD5 Kuleknott 7/8 Tommer 3 / 8-16 1 In | AC9FLV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD5 kuleknapp 7/8 tommer 3/8-16 1 tommer

På lager
Vare: AC9FLV Modell: 3GDD5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
14NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleknott
Base Dia.0.625 "
Diameter1"
FinishSink belagt
KnottypeSvart Polypro plast, låsemutter i stål
Lengde0.875 "
MaterialeStål
StilBall
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterKnottypeLengdeStilPris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDE3 Kuleknott 1 1/8 Tommer 3 / 8-16 1 1/4 In | AC9FMC 3GDE30.625 "1.25 "Sort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.125 "Ball14NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDF3 Kuleknott 1 1/4 tommer 3 / 8-16 1 3/8 tommer | AC9FMM 3GDF30.75 "1.375 "Sort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.25 "Ball25NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDG4 Kuleknott 1 3/8 Tommer 3 / 8-16 1 1/2 In | AC9FMY 3GDG40.75 "1.5 "Sort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.375 "Ball24NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDH2 Kuleknott 1 1/2 tommer 3 / 8-16 1 5/8 In | AC9FNF 3GDH20.75 "1.625 "Svart Polypro plast, låsemutter i stål1.5 "Ball26NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ1 Kuleknott 1 3/4 tommer 3 / 8-16 1 7/8 In | AC9FNP 3GDJ11"1.875 "Sort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.75 "Ball50NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEM7 Kuleknott 1 1 3/8 tommer 3 / 8-16 2 1/4 tommer | AC9FZC 3GEM70.75 "2.25 "Sort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.375 "Kuleknott, blindkran55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD5 kuleknapp 7/8 tommer 3/8-16 1 tommer
14NOK / enhet