Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND W7150 slagnøkkel, 20V, høyt dreiemoment | AN6JLG

INGERSOLL-RAND W7150 Slagnøkkel, 20V, høyt dreiemoment

På lager
Vare: AN6JLG Modell: W7150
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
7 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagtrekker
Batterier inkludertNei
Nødvendige batterierJa
BatteritypeLithium Ion
FARGEGrå
Kjørestørrelse1 / 2 "
Målingstypeinch
Antall håndtak1
StrømkildeBatteridrevet
Lydnivå100 dB
Speed1900 rpm
StilBare verktøy
moment~~POS=TRUNC780 fotpund
Spenning20 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.221
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)15.9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND W7150 Slagnøkkel, 20V, høyt dreiemoment
7 489 NOK / enhet