Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterløper 1/4 tommers direktedrift 90 Psi | AG7ABW 49U010

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterløper 1/4 Tommers direktedrift 90 Psi

På lager
Vare: AG7ABW Modell: QA1L05D4LDKryssreferanse: 49U010
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
23 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk mutterløper
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM @ full belastning16
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drive SystemDirekte stasjon
Gratis hastighet500 rpm
leder Bredde0.52 "
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde8 15 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Moment Range Soft Draw0 til 102.3 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)29.53
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8467115020

Produktdetaljer:

    • Base to Top (1-11 / 32 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningKjørestørrelseDrive SystemGratis hastighetleder BreddeTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterløper 16.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Vendbar pute clutch600 rpm1"13.125 "29 586 NOK
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Mutterløper 27.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Vendbar pute clutch1400 rpm1"13 3 / 32 "36 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterløper 1/4 Tommers direktedrift 90 Psi
23 581 NOK / enhet